Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Gul , IP-vurdering: 66 , Materiale: Termoplastisk elastomer, rustfritt stål , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3-ledning , Uttakstype: enslig , Fase: 1 , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Type: Rett blad , Koblingsmetode: Rygg og side
Vanntette rettbladsbeholdere, 2-polet
Hubbell Wiring Device-Kellems stikkontakter med rette blader kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet, mens de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hunnbeholderne har PBT-konstruksjon med en termoplastisk elastomer-tetning for slagfasthet og holdbarhet. De har et selvlukkende deksel som hindrer fuktighet og smuss i å komme inn i beholderen og koblingspunkter i rustfritt stål for å sikre korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse gulfargede 125 / 250V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A.
Raptor Supplies tilbyr også tosidige kontakter med rett blad? har 15A og 125V karakterer for å koble til to enheter samtidig.