Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL60W48 rett bladbeholder, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XNP 39AW63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 rett bladbeholder, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, gul

På lager
Vare: AH8XNP Modell: HBL60W48Kryssreferanse: 39AW63
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
2 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett beholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEGul
Karakter20 A
IP Rating66
MaterialeTermoplastisk elastomer, rustfritt stål
MonteringstypeFlush
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20R
NEMA-vurdering6-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Utløpstypeenslig
Fase1
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
typenRett blad
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
VærbestandigJa
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vanntett serie

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-vurderingSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL60W47 rett bladbeholder, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XNL 39AW60 HBL60W471515 A5-15R5-15R125 VAC125 V2 659 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL60W49 rett bladbeholder, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XNN 39AW62 HBL60W491515 A6-15R6-15R250 VAC250 V2 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 rett bladbeholder, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, gul
2 921 NOK / enhet