Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40MOSFY-600 Pakning Størrelse 6 Tommer Tri-clamp Fkm | AE6DEW 5PYA7

RUBBERFAB 40MOSFY-600 Pakning Størrelse 6 Tommer Tri-clamp Fkm

På lager
Vare: AE6DEW Modell: 40MOSFY-600Kryssreferanse: 5PYA7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.5.822 "
MaterialeFKM
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6.57 "
Temp. Område-30 til 400 grader F
Tube Size6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB 40MPE-100 Pakningsstørrelse 1 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1"20NOK
RUBBERFAB 40MPE-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZY 5PXY4 40MPE-1501.377 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "22NOK
RUBBERFAB 40MPE-200 Pakningsstørrelse 2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMNei2.52 "-20 til 300 grader F2"22NOK
RUBBERFAB 40MPE-250 Pakningsstørrelse 2 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAA 5PXY6 40MPE-2502.374 "EPDMNei3.05 "-20 til 300 grader F2.5 "27NOK
RUBBERFAB 40MPE-300 Pakningsstørrelse 3 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMNei3.583 "-20 til 300 grader F3"31NOK
RUBBERFAB 40MPE-400 Pakningsstørrelse 4 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMNei4.685 "-20 til 300 grader F4"36NOK
RUBBERFAB 40MOE-600 Pakningsstørrelse 6 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMNei--20 til 300 grader F6"331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40MOSFY-600 Pakning Størrelse 6 Tommer Tri-clamp Fkm
761NOK / enhet