Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40MOG-TS-600 Pakning Størrelse 6 Tommer Tri-clamp Tuf-stål(r) | AE6DGG 5PYF0

RUBBERFAB 40MOG-TS-600 pakningsstørrelse 6 tommer tri-klemme Tuf-stål(r)

På lager
Vare: AE6DGG Modell: 40MOG-TS-600Kryssreferanse: 5PYF0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.5.822 "
MaterialeTuf-Steel (R)
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.6.57 "
Temp. Område-350 til 550 grader F
Tube Size6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMetalldetekterbarUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB 40MPE-100 Pakningsstørrelse 1 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1"20NOK
RUBBERFAB 40MPE-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZY 5PXY4 40MPE-1501.377 "EPDMNei1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "22NOK
RUBBERFAB 40MPE-200 Pakningsstørrelse 2 tommers tri-klemme Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMNei2.52 "-20 til 300 grader F2"22NOK
RUBBERFAB 40MPE-250 Pakningsstørrelse 2 1/2 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAA 5PXY6 40MPE-2502.374 "EPDMNei3.05 "-20 til 300 grader F2.5 "27NOK
RUBBERFAB 40MPE-300 Pakningsstørrelse 3 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMNei3.583 "-20 til 300 grader F3"31NOK
RUBBERFAB 40MPE-400 Pakningsstørrelse 4 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMNei4.685 "-20 til 300 grader F4"36NOK
RUBBERFAB 40MOE-600 Pakningsstørrelse 6 tommers tri-klemme Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMNei--20 til 300 grader F6"331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40MOG-TS-600 pakningsstørrelse 6 tommer tri-klemme Tuf-stål(r)
1 004 NOK / enhet