Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PNS 12000-1 Presisjonsbalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LXL

KERN AND SOHN PNS 12000-1 presisjonsbalanse, 12000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LXL Modell: PNS 12000-1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde196mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon196 x 293 x 89 mm
Husets høyde89 mm
Husets lengde293 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde89 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse190 mm x 190
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet12000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner190 x 190 x 89 mm
Veier overflatedybde190 mm
Veiende overflate bredde190 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris
KERN OG SOHN PNS 3000-2 Presisjonsbalanse, 3200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g10 012 NOK
KERN OG SOHN PNS 600-3 presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXN PNS 600-3196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PNS 12000-1 presisjonsbalanse, 12000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
9 742 NOK / enhet