KERN OG SOHN PNS 600-3 presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXN

KERN AND SOHN PNS 600-3 presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LXN Modell: PNS 600-3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde196mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon196 x 293 x 266 mm
Husets høyde266 mm
Husets lengde293 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet620g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten140 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1
Skipets høyde (cm)32.9
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)32.1
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris
KERN OG SOHN PNS 12000-1 Presisjonsbalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol9 742 NOK
KERN OG SOHN PNS 3000-2 Presisjonsbalanse, 3200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g10mg100mgct, g10 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PNS 600-3 presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
11 095 NOK / enhet