Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER HCI503103250NA-050T Sekskantskrue Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK | AG6RXD 46F542

GRAINGER HCI503103250NA-050T Sekskantskrue Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK

På lager
Vare: AG6RXD Modell: HCI503103250NA-050TKryssreferanse: 46F542
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
495NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.701
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HCI503103250NA-050T Sekskantskrue Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK
495NOK /pakke