Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2085-4-4s Slangeadapter Mnpt Albue 1/4-18 Stål | AD9YLH 4VTJ7

EATON 2085-4-4s Slangeadapter Mnpt Albue 1/4-18 Stål

På lager
Vare: AD9YLH Modell: 2085-4-4sKryssreferanse: 4VTJ7
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 4-18
Adaptertype90 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.09 "
Maks. Arbeids press9500 PSI
GjengetypeMann PT til Mann PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2062-4-8S Slangeadapter Orb To Jic 7/16-20 x 3/4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8STrivalent kromsink1.2 "3 / 4-164500 PSIMann ORB til mannlig JIC200NOK
EATON 2062-6-10S Slangeadapter Orb To Jic 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10STrivalent kromsink1.54 "7 / 8-144000 PSIMann ORB til mannlig JIC196NOK
EATON 2062-8-4S Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4STrivalent kromsink1.45 "7 / 16-204000 PSIMann ORB til mannlig JIC205NOK
EATON 2062-14-12S Adapter Orb To Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12STrivalent kromsink2"1-1/16-123000 psiMann ORB til mannlig JIC421NOK
EATON 2085-6-6s Slangeadapter Mnpt Albue 3/8-18 Stål | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6sTrivalent kromsink1.22 "-8000 PSIMann PT til Mann PT386NOK
EATON 2085-8-8s Slangeadapter Mnpt Albue 1/2-14 Stål | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8sTrivalent kromsink1.47 "-6000 PSIMann PT til Mann PT204NOK
EATON 2085-12-12s Slangeadapter Mnpt Albue 3/4-14 Stål | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12sTrivalent kromsink1.59 "-5000 psiMann PT til Mann PT274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2085-4-4s Slangeadapter Mnpt Albue 1/4-18 Stål
323NOK / enhet