HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Skyllebeholdere med rett blad, 2/3 polet


filtre
Karakter: Spesifikasjon , Indikator: LED og hørbar alarm , IP-vurdering: 20 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Uttak: Rett blad , Responstid: 5
StilModellSakHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
A
HBL5552B
Beholder220Industrielle miljøer3.28 "termo22-20R515NOK
B
HBL8210I
Beholder1/215Industrielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R603NOK
C
HBL8210R
Beholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R593NOK
D
HBL8410
Beholder2 LL (1 LN)20Industrielle miljøer2.44 "nylon214-20R914NOK
E
HBL8300
Beholder120Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "termo15-20R841NOK
F
HBL8420
Beholder320Industrielle miljøer-nylon-15-20R953NOK
G
HBL6810
Beholder120Industrielle miljøer3.28 "Fenol210-20R745NOK
H
IG8362GYSA
Beholder m / isolert bakke120Sykehuskarakter-Kompositt-5-20R2 460 NOK

Skyllebeholdere med rett blad, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems industri-/sykehuskvalitetskontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse enkelt-/duplekskontaktene har bak-/sidekabeldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over skrueterminaler. Disse kvinnelige beholderne har fenol-/nylonkonstruksjon for å gi slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Utvalgte modeller tilbyr overspenningsdemping for å beskytte utstyret mot elektriske feil. Velg fra et bredt utvalg av disse 15 og 20A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125 og 250V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?