MILLER BY HONEYWELL Fallbegrensere


filtre
Forankringskrok portåpning: 3 / 4 " , Kabel Dia.: 1" , Stroppbredde: 1" , Visuell belastningsindikator: Ja , Vektkapasitet: 400 lb.
StilModellStrekkfasthetFARGEHousing MaterialLengdeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypeAntall benPris (eks. mva)
A
MFL-16-Z7 / 9FT
3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok i aluminium med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse14 173 NOK
B
MFL-3-Z7 / 9FT
3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse14 156 NOK
C
MFL-5-Z7 / 9FT
3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterSvingbar krokUten ankerforbindelse14 316 NOK
D
MFLTB-1 / 7.5FT
5000 lb.Grånylon7.5ft.Vectron (R) kjerne, polyesterjakke5K snapkrokTwin Turbo D-ringkontakt214 652 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?