Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJT 49U954

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Fallbegrenser 9 fot polyester rød

På lager
Vare: AG7AJT Modell: MFL-16-Z7/9FTKryssreferanse: 49U954
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
4 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallgrenser
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
bremsesystemInterne låsepaler
Kabeldia.1"
FARGERød
Housing MaterialNylon med høy effekt
Lengde9ft.
Linjematerialepolyester
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLåsekrok i aluminium med 3600 lb portstyrke
Låsesele Tilkobling KroktypeUten ankerforbindelse
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEHousing MaterialLengdeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypeAntall benPris
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lb.Grånylon7.5ft.Vectron (R) kjerne, polyesterjakke5K snapkrokTwin Turbo D-ringkontakt214 652 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterSvingbar krokUten ankerforbindelse14 316 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse13 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Fallbegrenser 9 fot polyester rød
4 173 NOK / enhet