Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJV 49U960

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fallbegrenser 9 fot polyester rød

På lager
Vare: AG7AJV Modell: MFL-3-Z7/9FTKryssreferanse: 49U960

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallgrenser
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
bremsesystemInterne låsepaler
Kabeldia.1"
FARGERød
Housing MaterialNylon med høy effekt
Lengde9ft.
Linjematerialepolyester
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrke
Låsesele Tilkobling KroktypeUten ankerforbindelse
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEHousing MaterialLengdeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypeAntall benPris
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lb.Grånylon7.5ft.Vectron (R) kjerne, polyesterjakke5K snapkrokTwin Turbo D-ringkontakt214 652 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterSvingbar krokUten ankerforbindelse14 316 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok i aluminium med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse14 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fallbegrenser 9 fot polyester rød
3 741 NOK / enhet