JOBOX 663980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 36 x 9 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKA 1FEG6

JOBOX 663980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 36 x 9 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UKA Modell: 663980Kryssreferanse: 1FEG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde9"
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og frigjør håndtakskontroller
MaterialeStål
Antall skillelinjer19
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.24
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 663980 StorAll lastebil / varebil oppbevaringsskuff brukes til tilhengere, arbeidsbiler og varebiler. Den er ideell for lagring og transport av verktøy og rekvisita på en organisert og sikker måte.

Egenskaper:

  • JOBOX 663980 StorAll lastebil / varebil oppbevaringsskuff har forsterket skap topp og bunn med 12-gauge stålkanaler for å sikre lang levetid.
  • Denne enheten kommer med innfelte fronter for å beskytte håndtaket mot skade.
  • Den kan tilpasses og har en 14-gauge-tykk stålkonstruksjon.
  • Grip-and-Release-systemet tillater sikker lukking og åpning, selv på skrånende overflater.
  • Dette produktet er utstyrt med et stålstempel for å koble inn integrerte skuffestopper for jevn drift.
  • Den inkluderer også anti-skli strips, en innebygd regnrennekanal og pæreformet bilfilter for brukervennlighet.
  • Den har flyttbare og justerbare skillevegger foran og bak og 16-gauge galvaniserte avdelere for oppbevaring av gjenstander.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er rollen til en anti-skli stripe i skuffen?

A. Anti-skli stripen forhindrer skuffen fra potensielle ulykker eller fall.

Q. Hva er viktigheten av innfelte håndtak?

A. De innfelte håndtakene brukes for å optimalisere plass.

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 663980 StorAll-skuffen?

A. Denne JOBOX 663980-skuffen har lastekapasiteter på opptil 650 lb.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 661980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 12 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål11 548 NOK
JOBOX 662980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 24 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål15 090 NOK
JOBOX 664980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 48 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål20 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 663980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 36 x 9 tommer størrelse, hvit, stål
18 651 NOK / enhet