JOBOX 664980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 48 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UKB 1FEG7

JOBOX 664980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 48 x 9 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UKB Modell: 664980Kryssreferanse: 1FEG7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde9"
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og frigjør håndtakskontroller
MaterialeStål
Antall skillelinjer24
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.89
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 664980 StorAll lastebil / varebil lagringsskuff brukes til å lagre og transportere verktøy og rekvisita på en organisert måte. Den er ideell for tilhengere, arbeidsbiler og varebiler.

Egenskaper:

  • JOBOX 664980 StorAll oppbevaringsskuff for lastebil/varebil er utstyrt med et stålstempel for å koble inn integrerte skuffestopper for jevn drift.
  • Grip-and-Release-systemet tillater sikker lukking og åpning, selv på skrånende overflater.
  • Den kan tilpasses og har en 14-gauge-tykk stålkonstruksjon for holdbar ytelse.
  • Denne enheten kommer med innfelte fronter for å beskytte håndtaket mot skade.
  • Den har bevegelige og justerbare skillevegger foran og bak og 16-gauge galvaniserte søppelavdeler for å oppbevare gjenstander på en organisert måte.
  • Den inkluderer også anti-skli strips, en innebygd regnrennekanal og pæreformet bilfilter for brukervennlighet.
  • Dette produktet har forsterket skap topp og bunn med 12-gauge stålkanaler for å sikre lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en innebygd regnrennekanal?

A. Den innebygde regnrennekanalen leder vannet bort fra skuffen.

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 664980 StorAll-skuffen?

A. Denne JOBOX 664980-skuffen har en lastekapasitet på 650 lb.

Q. Hva er rollen til en anti-skli stripe i skuffen?

A. Anti-skli stripen forhindrer skuffen fra potensielle ulykker eller fall.

Q. Hva er viktigheten av de innfelte håndtakene?

A. De innfelte håndtakene brukes for å optimalisere plass og beskytte enheten mot skade.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 661980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 12 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål11 548 NOK
JOBOX 662980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 24 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål15 090 NOK
JOBOX 663980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 36 x 9 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål18 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 664980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 48 x 9 tommer størrelse, hvit, stål
20 953 NOK / enhet