JOBOX

Merkets katalog består av skap på arbeidsplassen, arbeidsplasser, lastebiloppbevaringsbiler, lasteboksbokser, transporttanker, mobile arbeidsbenker og skaptilbehør. Jobox arbeidsplass mobile benker gi en bærbar arbeidsplassløsning med stor lagringsplass for verktøy og utstyr. De er laget av 12-gauge forsterket stål (topp og bunn) og 16-gauge forsterket stål (dører). De har 4 svingbare hjul (2 faste og 2 svingbare/låsbare) for forbedret bærbarhet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

JOBOX Jobsite Boxes

Bokser på arbeidsplassenSlitesterke og bærbare bokser med hengelåsesystem for organisering og sikker lagring av verktøy. Tilgjengelig i sveiset stål, formstøpt plast eller harpiks og aluminium(43 produkter)

JOBOX Mobile arbeidsbenker

Mobile arbeidsbenkerHar en helsveiset stålkonstruksjon med en maksimal lagringskapasitet på 24.6 cu. ft. Utstyrt med innebygde skuffehyller, et skyvehåndtak på hver side og kraftige kulelagerskuffer(6 produkter)

JOBOX Truck lagringsenheter

Lastebil lagringsenheterOppbevaringsbrett for lastebil / varebil designet for å lagre verktøy optimalt og enkelt transportere dem til arbeidsplasser. Tilgjengelig i stål- og aluminiumsvarianter med maksimal lagringskapasitet på henholdsvis 650 lb og 75 lb per skuff(17 produkter)

JOBOX Truck Box og Jobsite Box tilbehør

Lastebilboks og Jobsite-tilbehørInkluderer diverse oppbevaringsboksutstyr, for eksempel monteringsbraketter for å holde lastebilkassene på plass. Inkluderer også skuffeskuffer, stålskuffer og toteskuffer for å optimalisere lagringsplass(19 produkter)

JOBOX Forflytningstanker

Overfør tankerTunge aluminium- eller ståltanker som brukes til sikker og sikker overføring av drivstoff og andre væsker. Tilgjengelig i firkantede eller rektangulære former med en maksimal kapasitet på 91 liter(16 produkter)

JOBOX lastebilbokser

LastebilkasserLaget av aluminium eller stål og kommer i forskjellige størrelser og former for å passe til forskjellige lastebilstørrelser og lagringsbehov. Brukes til å lagre og transportere verktøy, utstyr og andre gjenstander på en sikker og organisert måte. Varianter av trykknapp og padlehåndtak tilgjengelig.(137 produkter)

JOBOX Skuffeskaptilbehør

Tilbehør til skuffeskapSorte skillevegger designet for å skape tilpasset oppbevaringsplass for enkelt å organisere ting i skuffer. Laget av plast for å tåle korrosive miljøer og rust. (1 produkt)

JOBOX Type I sikkerhetsbokser

Type I sikkerhetsbokserIdeell for fylling og helling og flytting av brennbare væsker i olje- og gass-, kjemiske-, bil- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Terne plate stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og stivhet. Fargekodet for å forhindre ulykker og krysskontaminering.(1 produkt)

Om Jobox

Merkets katalog består av skap på arbeidsplassen, arbeidsplasser, lastebiloppbevaringsbiler, lasteboksbokser, transporttanker, mobile arbeidsbenker og skaptilbehør. Jobox arbeidsplass mobile benker gi en bærbar arbeidsplassløsning med stor lagringsplass for verktøy og utstyr. De er laget av 12-gauge forsterket stål (topp og bunn) og 16-gauge forsterket stål (dører). De har 4 svingbare hjul (2 faste og 2 svingbare/låsbare) for forbedret bærbarhet.

Store handelsnavn

Site-Vault Heavy-Duty kister

Site-Vault Heavy-Duty kister

De har dobbel innebygd lokkoppbevaring med vedlagte lastenett og er ideelle for PPE/regnutstyr. De har et patentert Site-Vault sikkerhetssystem med 3 låsepunkter og en reflekterende oransje låseindikator for å indikere om boksen er ulåst eller låst. Disse verktøyene har ergonomisk løft...

Tinghåndtak som er plassert inne i dype fordypninger for å motstå skade på håndtak og klemte knoker. De har et robust lokk med skråkant for å eliminere skarpe hjørner på frontlokket samtidig som de forbedrer lokkstyrken.

Jobox konkurransefordeler

Bolstersystemer på EZ-nivå

Bolstersystemer på EZ-nivå

De lar sluttbrukeren nivellere skap uten å lete tilfeldig under for å oppnå riktig justering. Formen på bolsterene hjelper til med tippforebygging og gjør det lettere for brukeren å raskt flytte skapet ved hjelp av en gaffeltruck eller jekk. Antitip-funksjonen til disse systemene utvider bunnfotavtrykket utover skapets bredde...

th for motstand mot velt og forbedret stabilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap eier Jobox?

Jobox eies av Apex Tool Group.

Hvilken type låsesystem tilbys av Jobox mobile arbeidsbenker?

Disse arbeidsbenkene har et hengelåst kabinett og et manuelt betjent låsesystem for ekstra sikkerhet.

Kan Jobox verktøykasser monteres på lastebil eller tilhenger?

Ja, Jobox verktøykasser kan enkelt monteres på en lastebil eller tilhenger ved hjelp av brakettene som følger med.

Hvordan låser jeg Jobox-verktøykassen min?

Jobox verktøykasser kan enkelt låses ved hjelp av en nøkkel/kombinasjonslås eller hengelås. Deres spesifikke låsemekanisme kan være basert på applikasjonskrav og konfigurasjonen av verktøykassen.

Er Jobox arbeidsplassbokser værbestandige?

Ja, de fleste Jobox arbeidsplassbokser har kraftig stålkonstruksjon med værbestandige tetninger for å beskytte det lagrede innholdet mot vær og vind.