JOBOX 661980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 12 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJY 1FEG4

JOBOX 661980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 12 x 9 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UJY Modell: 661980Kryssreferanse: 1FEG4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagringsenhet
Festes tilGulvvarebil eller lastebil
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Høyde9"
Lengde48 "
Last (kg)650 lb.
LåsesystemGrep og frigjør håndtakskontroller
MaterialeStål
Antall skillelinjer7
Antall skuffer1
emballasjeBoxed
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.69
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 661980 StorAll oppbevaringsskuff for lastebiler/varebiler tilbyr et ekstremt trygt, allsidig og holdbart oppbevaringsalternativ for tilhengere, arbeidsbiler og varebiler.

Egenskaper:

  • JOBOX 661980 StorAll oppbevaringsskuff for lastebiler/varebiler er en tilpassbar enhet med 16-gauge galvaniserte og bevegelige søppeldelere og front-til-bak-delere for oppbevaring av verktøy og rekvisita på en organisert måte.
  • Den har innfelte fronter for å beskytte håndtaket mot skade.
  • Denne enheten har forsterket skap topp og bunn med 12-gauge stålkanaler for maksimal holdbarhet.
  • Grip-and-Release-systemet tillater sikker lukking og åpning av den store skuffen på skrånende overflater.
  • Den har anti-skli strips, en innebygd regnrennekanal og pæreformet værstripping for biler for brukervennlighet.
  • Dette produktet er utstyrt med et stålstempel for å koble inn integrerte skuffestopper for jevn funksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er betydningen av de innfelte håndtakene?

A. De innfelte håndtakene brukes for å optimalisere plass og beskytte mot skade.

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne JOBOX 661980 StorAll-skuffen?

A. Denne JOBOX 661980-skuffen har en maksimal lastekapasitet på 650 lb.

Spørsmål. Hvorfor er det festet en anti-skli stripe til denne skuffen?

A. Anti-skli stripen forhindrer skuffene fra potensielle fall eller ulykker.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris
JOBOX 662980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 24 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål15 090 NOK
JOBOX 663980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 36 x 9 tommers størrelse, hvit, stål | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål18 651 NOK
JOBOX 664980 Skuffeoppbevaring, Heavy Duty, 5 tommers skuff, 48 x 48 x 9 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål20 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 661980 Skuffeoppbevaring, kraftig, 5 tommers skuff, 48 x 12 x 9 tommer størrelse, hvit, stål
11 548 NOK / enhet