PROTO Slugging Wrench, SAE


Slående nøkler (også kjent som slugging nøkler) er tykke, korte nøkler med en blokkform på enden av håndtaket, dannet ved å slå med en hammer.

filtre
Fullfør: Svart oksid , Håndtak: Offset , Håndtakstype: Offset , Materiale: Smidd stål , Antall poeng: 12 , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellleder TykkelseNominell størrelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
JUSN334
1-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "1 997 NOK
A
JUSN328
1.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 167 NOK
B
JUSN327
1.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "1 117 NOK
B
JUSN324
1.125 "1.5 "1"10 "1.5 "965NOK
B
JUSN336
1.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 237 NOK
B
JUSN344
1.625 "2-25 / 32 "1.5 "14.5 "2-25 / 32 "3 257 NOK
B
JUSN338
1.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "2 618 NOK
A
JUSN339
1.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "2 768 NOK
B
JUSN347
1.875 "2-15 / 16 "1.75 "15.75 "2-15 / 16 "3 678 NOK
B
JUSN348
1.875 "3"1.75 "15.75 "3"4 120 NOK
B
JUSN372
3"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "10 855 NOK
B
JUSN374
3"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "12 374 NOK
B
JUSN323
7 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "988NOK

Egenskaper

  • Disse SAE-nøklene har et forskjøvet håndtak som gir tilgang til festeanordninger på trange steder.
  • Klossformen på den ene enden av håndtaket slås med en hammer for å løsne eller stramme en feste.
  • Disse skiftenøkkelen har en lukket hodeende (boksende) som passer rundt hele hodet på festeanordningen for et sikrere grep mens du snur, sammenlignet med en åpen ende.
  • 12-punkts-designen har ekstra spor som gjør det lettere å koble til hodet på festet og koble til i flere vinkler for bedre tilgjengelighet sammenlignet med en 6-punkts fastnøkkel.
  • De har smidd stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og lang levetid.

Standarder og godkjenninger

  • GGG-W-636E

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Proto-nøkler?

  • Ikke bruk en skiftenøkkel som har bøyd eller skadet håndtak.
  • Ikke bruk slitte justerbare skiftenøkler.
  • Ikke trekk i en justerbar skiftenøkkel som er løst justert.

Kan jeg bruke en slående skiftenøkkel for å løsne en frossen mutter eller bolt?

For å løsne en frossen bolt, bruk en boks- / socket / slående boksnøkkel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?