Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JUSN324 Slugging Wrench Offset 1-1/2 tomme 10 L | AA8XVR 1APM9

PROTO JUSN324 Slugging Wrench Offset 1-1/2 tommer 10 L

På lager
Vare: AA8XVR Modell: JUSN324Kryssreferanse: 1APM9
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
965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlugging Skiftenøkkel
FinishSvart oksid
HandleOffset
HåndtakstypeOffset
leder Tykkelse1.125 "
MaterialeSmidd stål
Nominell størrelse1.5 "
Antall poeng12
Offset1"
Total lengde10 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseNominell størrelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JUSN328 Slugging Wrench Offset 1-3/4 tommer 10-1/8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm1 167 NOK
PROTO JUSN334 Slugging Wrench Offset 2-1/8 tommer 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "1 997 NOK
PROTO JUSN339 Slugging Wrench Offset 2-7/16in. 14-1/2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "2 768 NOK
PROTO JUSN323 Slugging Wrench Offset 1-7/16 tommer 8-3/8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "988NOK
PROTO JUSN327 Slugging Wrench Offset 1-11/16 10-1/8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "1 117 NOK
PROTO JUSN336 Slugging Wrench Offset 2-17/64 tommer 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "2 237 NOK
PROTO JUSN338 Slugging Wrench Offset 2-25/64 14-1/2 L | AA8XWA 1APN7 JUSN3381.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "2 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JUSN324 Slugging Wrench Offset 1-1/2 tommer 10 L
965NOK / enhet