Blad Materiale: Polybutylen , Dybde: 1.5 " , Elektriske tilkoblinger: 12 "Leads , Høyde: 4.437 " , Boligfinish: Svart , Husmateriale: Aluminum , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 158 Grader F , Motorisolasjon: Klasse A , Motortype: Skygget stang , Fase: 1 , Form: Skjelett , Termisk beskyttelse: impedans , Bredde: 4.437 "
Skjelett aksial vifte
Dayton skjelett aksialvifter er designet for bruk på tørre steder for å kjøle en enhet eller utstyr som kopimaskiner, elektronisk instrumentering, skap eller datamaskiner. Disse viftene kommer med monteringsarmer, i stedet for et komplett hus, og gjør dem dermed egnet for installasjon i trange rom. Alle disse enhetene har en ramme av aluminiumslegering med vifteblader i polykarbonat drevet av skyggelagte polmotorer for å levere hastigheter og luftstrømhastigheter opp til henholdsvis 3000 RPM og 110 CFM. De tåler en maksimal temperatur på 70 grader C og er tilgjengelige i kule- og hylsetype lagervarianter.