Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VUW5 Aksialvifte 115vac 4-7/16 Tommer H 4-7/16 Tommer Bredde | AC3RYF

DAYTON 2VUW5 aksialvifte 115vac 4-7/16 tommer H 4-7/16 tommers bredde

På lager
Vare: AC3RYF Modell: 2VUW5
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.16
LagreneErmet
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP82
dBA36
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM2900
Høyde4.437 "
HusfinishSvart
Housing MaterialAluminum
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
FormSkjelett
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts14
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsampsLagreneCFM @ 0.000-inn. SPdBAFan RPMMonteringsposisjonSpenningPris
DAYTON 2VUW4 Aksialvifte 115vac 4-7/16 Tommer H 4-7/16 Tommer Bredde | AC3RYE 2VUW4150.18Ball87383000Vertikal eller Horisontal115 VAC117NOK
DAYTON 2VUW6 aksial vifte 115vac 4-7/16 tommer H 4-7/16 tommers bredde | AC3RYG 2VUW6140.16Ball83402900Vertikal eller Horisontal115 VAC354NOK
DAYTON 2VUW7 aksialvifte 230vac 4-7 / 16 tommer H 4-7 / 16 tommer bredde | AC3RYH 2VUW7140.09Ermet82373000Horisontal230 VAC295NOK
DAYTON 2VUW8 aksialvifte 230vac 4-7 / 16 tommer H 4-7 / 16 tommer bredde | AC3RYJ 2VUW8140.09Ball78423000Vertikal eller Horisontal230 VAC354NOK
DAYTON 2VUX1 Aksialvifte 230vac 4-7/16 Tommer H 4-7/16 Tommer Bredde | AC3RYL 2VUX1130.08Ball82372900Vertikal eller Horisontal230 VAC138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VUW5 aksialvifte 115vac 4-7/16 tommer H 4-7/16 tommers bredde
111NOK / enhet