Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.

På lager
Vare: AE6FUM Modell: MFLTB-1/7.5FTKryssreferanse: 5RPT2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
14 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallgrenser
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEGrå
Housing Materialnylon
Lengde7.5ft.
LinjematerialeVectron (R) kjerne, polyesterjakke
Låsing Forankringstilkobling Kroktype5K snapkrok
Låsesele Tilkobling KroktypeTwin Turbo D-ringkontakt
Antall ben2
Stropp bredde1"
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEHousing MaterialLengdeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypeAntall benPris
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterSvingbar krokUten ankerforbindelse14 316 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok i aluminium med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse14 173 NOK
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Fall Limiter 9 fot polyester rød | AG7AJV 49U960 MFL-3-Z7 / 9FT3000 lbs.RødNylon med høy effekt9ft.polyesterLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrkeUten ankerforbindelse13 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.
14 652 NOK / enhet