Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Stikkontakt, tosidig, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun | AB4DPU 1XC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun

På lager
Vare: AB4DPU Modell: HBL8300Kryssreferanse: 1XC02

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle / harde miljøer for tung bruk
FARGEbrun
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.19 "
HP1
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
Prod. BeskrivelseFinder Groove
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.65 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Rett mottaker, 20A 250V, 2-20R, svart, 1 stk | AC8QCA 3D213 HBL5552BBeholder220Industrielle miljøer3.28 "termo22-20R513NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Stikkontakt, enkelt, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, elfenben | AC8QEW 3D286 HBL8210IBeholder1/215Industrielle miljøer3.28 "nylon0.55-15R616NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R Stikkontakt, enkelt, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, rød | AD7APD 4D045 HBL8210RBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R614NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Overspenningsuttak, 20A, 125V, grå | AD7ARM 4D330 IG8362GYSABeholder m / isolert bakke120Sykehuskarakter-Kompositt-5-20R2 460 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8420 Mottak 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420Beholder320Industrielle miljøer-nylon-15-20R973NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Rett beholder, 20A 125 / 250V, 10- 20R, svart, 1 stk | AE7LFP 5Z839 HBL6810Beholder120Industrielle miljøer3.28 "Fenol210-20R742NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Rett kontakt, 20A 125 / 250V, 14-20R, svart, 1 stk | AE7ZJK 6C630 HBL8410Beholder2 LL (1 LN)20Industrielle miljøer2.44 "nylon214-20R890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun
841NOK / enhet