Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hk | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 luftkompressor, permanent magnetmotor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 hk

På lager
Vare: AE7KXZ Modell: 405ADC38/12Kryssreferanse: 5Z349
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
5 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeAluminium
FinishGrå
Gratis luft CFM @ 0 PSI0.79
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.24
Gratis luft CFM @ 20 PSI0.61
Gratis luft CFM @ 50 PSI0.41
Forsterker med full belastning10.5
HP1/10
Innløpsstørrelse1 / 8 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Motor TypePermanent magnet
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 8 "PT
Total høyde5 1 / 3 "
Total lengde7.5 "
Samlet bredde4.25 "
StrømledningNei
RPM3450
Lydvurdering63 dBA @ 60 psi
Temp. Område104 grader til 50 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilKorrosjonsbestandig sandwich
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig oljeløs luftkompressor i 405-serien for luft- og gassstrømningsoperasjoner i oksygenkonsentratorer, kopimaskiner, luftdører og gulvrensere
    • Har sylinderstempel og hode i aluminium for redusert nedetid
    • Sandwichventil for å beskytte ventilsetene mot støv og andre forurensninger
    • Skyggestangsmotor med startmomenter med høyt dreiemoment og permanent smurte lagre for jevn og stille drift

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris
THOMAS PUMPS 270025 Stempelluftkompressor, Permanent Magnet, 1/3 Hk, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC19 159 NOK
THOMAS PUMPS 617CA32 Oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fase, 1400 o/min, 1/4 tomme Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Grå4.69"140050 grader til 104 grader FJa115 VAC5 497 NOK
THOMAS PUMPS 270047 Stempelluftkompressor, 1/3Hk, 24VDC, 0.25 tommer NPT-inntak | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Grå maling18.55 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei24 VDC12 992 NOK
THOMAS PUMPS 270024 Stempelluftkompressor 1/4hk 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 luftkompressor, permanent magnetmotor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 hk
5 904 NOK / enhet