THOMAS PUMPS 270047 Stempelluftkompressor, 1/3Hk, 24VDC, 0.25 tommer NPT-inntak | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 Stempelluftkompressor, 1/3Hk, 24VDC, 0.25 tommer NPT-inntak

På lager
Vare: AE3YHN Modell: 270047Kryssreferanse: 5GUM7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeCast Iron
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.2
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.95
Gratis luft CFM @ 20 PSI1.75
Gratis luft CFM @ 50 PSI1.34
Forsterker med full belastning18.5
HP1/3
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Motor TypePMDC
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde5 13 / 16 "
Total lengde12 9 / 16 "
Samlet bredde5 13 / 16 "
StrømledningNei
RPM1800
Lydvurdering70 dBA @ 100 psi
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseNei
VentilRustfritt stål
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.3175
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Thomas 270047 stempelluftkompressor for høytrykksluftstrømoperasjoner i industrimaskiner, bil- og produksjonsapplikasjoner
    • 24VDC, 18.5A PMDC motor for lavprofiloperasjoner; produsere 1/3Hk effekt for å starte enkeltsylindret stempel
    • Støpejerns konstruksjon med ventil i rustfritt stål for lang levetid og beskyttelse mot tøffe forhold
    • Oljefri, permanent smøring og forseglede lagerkomponenter gir en jevn og stille drift
    • Fungerer i temperaturer fra 32 grader til 104 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris
THOMAS PUMPS 270025 Stempelluftkompressor, Permanent Magnet, 1/3 Hk, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC19 159 NOK
THOMAS PUMPS 617CA32 Oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fase, 1400 o/min, 1/4 tomme Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Grå4.69"140050 grader til 104 grader FJa115 VAC5 497 NOK
THOMAS PUMPS 270024 Stempelluftkompressor 1/4hk 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 832 NOK
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hk | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader til 50 grader FJa12 VDC5 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 Stempelluftkompressor, 1/3Hk, 24VDC, 0.25 tommer NPT-inntak
12 992 NOK / enhet