HUBBELL Doble kontakter


filtre
Konduktormateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellampsForsterker ACFARGEMann KvinnetypenPris (eks. mva)
A
HBL15DFGN
150 AC / DC150GrønnKvinne-KvinneDobbelt kvinne659NOK
B
HBL15DFW
150 AC / DC150HvitKvinne-KvinneDobbelt kvinne645NOK
C
HBL15DMGN
150 AC / DC150GrønnMann-MannDobbelt hann645NOK
D
HBL15DMW
150 AC / DC150HvitMann-MannDobbelt hann645NOK
E
HBLDFW
300 / 400AC / DC300 / 400AHvitKvinne-KvinneDobbelt kvinne818NOK
F
HBLDMO
300 / 400AC / DC-oransjeMann-MannDobbelt hann756NOK
G
HBLDFO
300 / 400AC / DC300 / 400AoransjeKvinne-KvinneDobbelt kvinne856NOK
H
HBLDFR
300 / 400AC / DC300 / 400ARødKvinne-KvinneDobbelt kvinne851NOK
I
HBLDMY
300 / 400AC / DC-GulMann-MannDobbelt hann756NOK
J
HBLDMW
300 / 400AC / DC-HvitMann-MannDobbelt hann851NOK
K
HBLDMR
300 / 400AC / DC-RødMann-MannDobbelt hann833NOK
L
HBLDFGN
300 / 400AC / DC300 / 400AGrønnKvinne-KvinneDobbelt kvinne818NOK
M
HBLDMGN
300 / 400AC / DC-GrønnMann-MannDobbelt hann851NOK
N
HBLDMBL
300 / 400AC / DC-BlåMann-MannDobbelt hann851NOK
O
HBLDFY
300 / 400AC / DC300 / 400AGulKvinne-KvinneDobbelt kvinne756NOK
P
HBLDFBN
300 / 400AC / DC300 / 400AbrunKvinne-KvinneDobbelt kvinne756NOK
Q
HBLDFBL
300 / 400AC / DC300 / 400ABlåKvinne-KvinneDobbelt kvinne851NOK
R
HBLDFBK
300 / 400AC / DC300 / 400ASvartKvinne-KvinneDobbelt kvinne872NOK
S
HBLDMBK
300 / 400AC / DC-SvartMann-MannDobbelt hann826NOK
T
HBLDMBN
300 / 400AC / DC-brunMann-MannDobbelt hann856NOK

Doble kontakter

Hubbell Series 16 doble kontakter er designet for å koble til to enpolede enheter av samme type (hann-hann eller hunn-hun). Disse doble koblingene har termoplastisk elastomerbelegg og en messingleder klassifisert NEMA 3R,4X, 12 og 16 for sikker drift. De har avrundede hjørner for å redusere fastlåsing og et låsesymbol for å indikere riktig låsing av enheter med kontakten. De er tilgjengelige i røde, svarte, brune, gule, blå og oransje farger. Vi tilbyr også grønt og hvitt Serie 15 doble kontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?