Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBLDMO Enkelpolet kobling Dobbel hann oransje | AF7BGE 20TT36

HUBBELL HBLDMO Single Pol Connector Dobbel Hann oransje

På lager
Vare: AF7BGE Modell: HBLDMOKryssreferanse: 20TT36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps300 / 400AC / DC
FARGEoransje
LedermaterialeMessing
passerUL1691
Mann KvinneMann-Mann
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenDobbelt hann
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3218
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACFARGEMann KvinnetypenPris
HUBBELL HBL15DFGN Enkelpolet kobling Dobbel Hunn Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150 AC / DC150GrønnKvinne-KvinneDobbelt kvinne659NOK
HUBBELL HBL15DFW Enkelpolet kontakt Dobbel hunn Hvit | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150 AC / DC150HvitKvinne-KvinneDobbelt kvinne645NOK
HUBBELL HBL15DMGN Enkelpolet kontakt Dobbel hanngrønn | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150 AC / DC150GrønnMann-MannDobbelt hann645NOK
HUBBELL HBL15DMW Enkelpolet kontakt Dobbel hann Hvit | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150 AC / DC150HvitMann-MannDobbelt hann645NOK
HUBBELL HBLDFBK Single Pole Connector Dobbel Hunn Svart | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400ASvartKvinne-KvinneDobbelt kvinne872NOK
HUBBELL HBLDFBL Single Pole Connector Dobbel Hunn Blå | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400ABlåKvinne-KvinneDobbelt kvinne851NOK
HUBBELL HBLDFBN Enkelpolet kobling Dobbel Hunn Brun | AF7BFU 20TT26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400AbrunKvinne-KvinneDobbelt kvinne756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBLDMO Single Pol Connector Dobbel Hann oransje
756NOK / enhet