DAYTON Ermelager


filtre
Farge: Hvit
StilModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
3ZN19
1"1"UHMW polyetylen3,0001.25 "-60 til 180 F1198NOK
B
1X866
1 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 til 220 F3101NOK
B
1X868
1 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 til 220 F386NOK
B
1X870
1 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F3130NOK
B
3ZN02
1 / 2 "5 / 8 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 til 220 F379NOK
A
3ZN20
1 / 2 "1"UHMW polyetylen3,0005 / 8 "-60 til 180 F1132NOK
A
3ZN21
1 / 2 "1"UHMW polyetylen3,0003 / 4 "-60 til 180 F1158NOK
A
3ZN23
1 / 4 "1 / 2 "UHMW polyetylen3,0003 / 8 "-60 til 180 F1101NOK
B
1X872
3 / 4 "1.875 "Bronslegering50,0001"-5 til 220 F3266NOK
A
3ZN18
3 / 4 "1"UHMW polyetylen3,0001"-60 til 180 F1179NOK
B
1X871
3 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 til 220 F379NOK
B
3ZN01
3 / 8 "1 / 2 "Bronslegering50,0001 / 2 "-5 til 220 F368NOK
A
3ZN24
3 / 8 "1 / 2 "UHMW polyetylen3,0001 / 2 "-60 til 180 F1105NOK
B
1X867
5 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 til 220 F392NOK
B
1X869
5 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F398NOK
A
3ZN22
5 / 8 "3 / 4 "UHMW polyetylen3,0003 / 4 "-60 til 180 F1144NOK

Ermelager

Dayton-hylselagre er ideelle for å redusere friksjon som genereres under rotasjons- eller lineær bevegelse av mekaniske deler i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse lagrene reduserer også vibrasjoner og støy på grunn av friksjon mellom to bevegelige deler. De har UHMW polyetylen / bronselegering konstruksjon for seighet og høy slitasje- og slitestyrke. Disse lagrene tåler temperaturer fra -60 til 180 grader F eller -5 til 220 grader F. Utvalgte modeller kommer i pakker med 3 hylselager. Velg fra et bredt utvalg av disse hylselagrene, tilgjengelig i innvendige diametre fra 0.25 til 1 tomme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?