Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ZN22 Bearing Sleeve | AD3JTF

DAYTON 3ZN22 Lagerhylse

På lager
Vare: AD3JTF Modell: 3ZN22
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGEHvit
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeUHMW polyetylen
Maks. Pv3,000
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-60 til 180 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8483308090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
DAYTON 1X866 Bearing Sleeve - Pakke med 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 til 220 F3101NOK
DAYTON 1X867 Bearing Sleeve - Pakke med 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 til 220 F392NOK
DAYTON 1X868 Bearing Sleeve - Pakke med 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 til 220 F386NOK
DAYTON 1X869 lagerhylse - pakke med 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F398NOK
DAYTON 1X870 lagerhylse - pakke med 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F3130NOK
DAYTON 1X871 Bearing Sleeve - Pakke med 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 til 220 F379NOK
DAYTON 1X872 Bearing Sleeve - Pakke med 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Bronslegering50,0001"-5 til 220 F3266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ZN22 Lagerhylse
144NOK / enhet