NORTON ABRASIVES Merit High Strength AO Fine Grit Non Woven Arbor Hole Discs


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Slipemiddeltype: Non-Woven , Farge: Maroon , Karakter: Veldig fin , Grus: Veldig fin , Monteringshullstørrelse: 1 / 2 " , Vakuumhulldesign: Ingen hull
StilModellSkive Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)
A
66261004980
6"400066NOK
A
66261004506
8"3000105NOK

Merit High Strength AO Fine Grit Non Woven Arbor Hole Discs

Norton Abrasives AO finkornet ikke-vevde hullplater brukes til overflateblanding med konsistens på metaller med høy strekkfasthet og motstår riving på skarpe kanter og grader. De har kornkonstruksjon av aluminiumoksid for jevn ytelse og smussfrie bindinger for å produsere lette satengfinisher. Disse skivene har fleksible baner for holdbarhet når de brukes på skarpe kanter og grader, samt tilpasser seg intrikate former og konturer uten å endre dimensjonene til arbeidsstykkene. De konfigurerte hullene festes til pidestallslipere eller benker som skal brukes på myke legeringer eller metaller og gir svært fine korn for endelig overflateblanding. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i hastigheter på 3000 og 4000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?