THOMAS PUMPS 617CA32 Oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fase, 1400 o/min, 1/4 tomme Npt | AC2HGH 2KFV1

THOMAS PUMPS 617CA32 oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fase, 1400 rpm, 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AC2HGH Modell: 617CA32Kryssreferanse: 2KFV1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.22
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.22
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.65
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.23
Gratis luft CFM @ 20 PSI0.97
Gratis luft CFM @ 50 PSI0.66
Forsterker med full belastning4.6
HP1/8
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.50/60
Maks. Støvsug26.8 "Hg
Motor TypeSkygget stang
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde9"
Total lengde13 "
Samlet bredde9"
Fase1
Strømledning6 ft.
RPM1400
Lydvurdering55 til 58 dBA
Temp. Område50 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilRustfritt stål
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig oljefri luftkompressor for høystrøms komprimert luft i industrimaskiner, bil- og produksjonsapplikasjoner
    • Permanent smurte lagre og komponenter gir jevn og stillegående drift ved 58 dBA
    • Drevet av enfaset, skyggelagt elektrisk motor som er i stand til å produsere kraft opptil 1/8 HK ved 1400 RPM
    • Pressstøpte aluminiumskomponenter og stempelsylinder med rustfrie stålventiler for maksimal varmeoverføring og pålitelighet over lang tid
    • Sandwichventil for å beskytte ventilsetene mot støv og andre forurensninger
    • UL-listet og termisk beskyttet

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris
THOMAS PUMPS 270025 Stempelluftkompressor, Permanent Magnet, 1/3 Hk, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC19 159 NOK
THOMAS PUMPS 270047 Stempelluftkompressor, 1/3Hk, 24VDC, 0.25 tommer NPT-inntak | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Grå maling18.55 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei24 VDC12 992 NOK
THOMAS PUMPS 270024 Stempelluftkompressor 1/4hk 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 832 NOK
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hk | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader til 50 grader FJa12 VDC5 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA32 oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fase, 1400 rpm, 1/4 tomme Npt
5 497 NOK / enhet