Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE F155-01 Flow Sikte | AB3LJF 1U900

LUBE F155-01 Strømningssikte

På lager
Vare: AB3LJF Modell: F155-01Kryssreferanse: 1U900
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
2 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Sight med nylonkule
Maks. Driftstemperatur180 F
Maks. Arbeids press345 PSI
PT3 / 4-14
Total lengde5.25
Siktlengde1-3 / 8 tommer
typenInline dobbeltvindu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (inn.) (1-3 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris
LUBE F152-01 Flow Sikte | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9/16925NOK
LUBE F154-01 Flow Sikte | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.6251 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE F155-01 Strømningssikte
2 170 NOK / enhet