Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE F154-01 Flow Sikte | AB3LJE 1U899

LUBE F154-01 Strømningssikte

På lager
Vare: AB3LJE Modell: F154-01Kryssreferanse: 1U899
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
1 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Sight med nylonkule
Maks. Driftstemperatur180 F
Maks. Arbeids press380 PSI
PT1 / 2-14
Total lengde4.625
Siktlengde1-5 / 16 tommer
typenInline dobbeltvindu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (inn.) (1-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris
LUBE F152-01 Flow Sikte | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9/16925NOK
LUBE F155-01 Flow Sikte | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.252 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE F154-01 Strømningssikte
1 604 NOK / enhet