Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE F155 Flow Sikte | AB3LJC 1U895

LUBE F155 Strømningssikte

På lager
Vare: AB3LJC Modell: F155Kryssreferanse: 1U895

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningssikt
Maks. Driftstemperatur180 F
Maks. Arbeids press345 PSI
PT3 / 4-14
Total lengde5.25
Siktlengde1-3 / 8 tommer
typenInline dobbeltvindu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (inn.) (1-3 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris
LUBE F152 Flow Sikte | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9/16763NOK
LUBE F154 Flow Sikte | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.6251 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE F155 Strømningssikte
1 843 NOK / enhet