A B Handling: Øyeblikks , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Chrome , Farge: Gul , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Hodemateriale: Metal , IP-vurdering: 65 , Lampemodultype: Full spenning , Lampetype: LED , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: Bevoktet, rund
Opplyst trykknapp, 22 mm, 1NO/1NC, gul
Dayton-trykknapper er ideelle for å kontrollere oppstarts- eller avstengningsapplikasjoner i tungt maskineri. Disse enhetene har en gul LED-indikator for å signalisere maskinens driftsstatus og tillater synlighet i miljøer med røyk eller lite lys. De har en kortvarig mekanisme som kan endre funksjonen til betjeningsenheten (på/av) når spylehodet trykkes inn og går umiddelbart tilbake til den opprinnelige posisjonen når knappen slippes. Disse enhetene kommer integrert med trykkplateterminalforbindelser for sikker klemning av ledningene og er i samsvar med CE, CSA, UL og IEC standarder.