Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G207 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Gul | AC4NLC

DAYTON 30G207 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Gul

På lager
Vare: AC4NLC Modell: 30G207
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelChrome
FARGEGul
Kontakt skjema1NO / 1NC
HodematerialeMetal
IP Rating65
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLampemodulsspenningLampespenningPris
DAYTON 30G203 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AC4NKY 30G20324 VAC/DC24 VAC/DC731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G207 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Gul
731NOK / enhet