Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE F152 Flow Sikte | AB3LJA 1U892

LUBE F152 Strømningssikte

På lager
Vare: AB3LJA Modell: F152Kryssreferanse: 1U892
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningssikt
Maks. Driftstemperatur180 F
Maks. Arbeids press435 PSI
PT1 / 4-18
Total lengde3-9/16
Siktlengde1-1 / 16 tommer
typenInline dobbeltvindu

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris
LUBE F154 Flow Sikte | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.6251 438 NOK
LUBE F155 Flow Sikte | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.251 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE F152 Strømningssikte
763NOK / enhet