WHIPCHECK WSR2 ståltau, stål, 1/4 tomme størrelse, 25 pk

Vare: CE7ADJ Modell: WSR2
165NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltau
For slange OD maks. (I.)1-1 / 2 "
For slange OD Min. (I.)3"
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For bruk med 1 1/2-3 tommer innvendig slangediameter

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WHIPCHECK WSR1 ståltau, stål, 1/8 tomme størrelse, 100 pk | CE7ADH WSR11 / 8 "109NOK
RFQ
WHIPCHECK WSR4 ståltau, stål, 3/8 tommer størrelse, 15 Pk | CE7ADK WSR43 / 8 "378NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHIPCHECK WSR2 ståltau, stål, 1/4 tomme størrelse, 25 pk
165NOK / enhet