Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MC07 Kabelsikkerhet 1/4 In | AD2BAR

APPROVED VENDOR 3MC07 Kabelsikkerhet 1/4 tommer

På lager
Vare: AD2BAR Modell: 3MC07
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskabel
Kabeldia.1 / 4 "
Slange inne i Dia.1-1 / 2 til 3 "
Lengde38 "
Maks. Arbeids press200 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7312102000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3MC04 Kabelsikkerhet 1/4 In | AD2BAN 3 04 MCXNUMX387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC07 Kabelsikkerhet 1/4 tommer
389NOK / enhet