Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MC04 Kabelsikkerhet 1/4 In | AD2BAN

APPROVED VENDOR 3MC04 Kabelsikkerhet 1/4 tommer

På lager
Vare: AD2BAN Modell: 3MC04
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskabel
Kabeldia.1 / 4 "
Slange inne i Dia.1-1 / 2 til 3 "
Lengde38 "
Maks. Arbeids press200 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7312102000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3MC07 Kabelsikkerhet 1/4 In | AD2BAR 3 07 MCXNUMX389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC04 Kabelsikkerhet 1/4 tommer
387NOK / enhet