Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL HH244 Slangehalter Slange Id 1 til 4 tommer Lengde 44 | AC7ZTB 39A391

LIFT-ALL HH244 Slangehalter Slange-ID 1 til 4 tommer Lengde 44

På lager
Vare: AC7ZTB Modell: HH244Kryssreferanse: 39A391

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestopp
Slange inne i Dia.1 til 4 "
Lengde44 "
Maks. Arbeids press3300 @ 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.LengdeMaks. Arbeids pressPris
LIFT-ALL HH140 Slangehalter Slange Id 1 til 4 tommer Lengde 40 | AC7ZRZ 39A389 HH1401 til 4 "40 "1650 @ 1 "164NOK
LIFT-ALL HH230 Slangegrime Slange Id 1/4 til 2 tomme Lengde 30 | AC7ZTA 39A390 HH2301/4 til 2 "30 "52,000 1 @ 4/XNUMX "212NOK
LIFT-ALL HH264 Slangehalter Slange Id 2 til 6 tommer Lengde 64 | AC7ZTC 39A392 HH2642 til 6 "64 "750 @ 2 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL HH244 Slangehalter Slange-ID 1 til 4 tommer Lengde 44
266NOK / enhet