DAYTON Elektriske kjettingtaljer, 20 fot løft, krokmontert


Dayton elektriske kjettingtaljer brukes til å løfte og flytte tung last for å sikre sikker lastinngrep ved flere løftepunkter. Disse elektriske kjettingtaljene er godt egnet for både store industrielle produksjonslinjer og mindre maskinverksteder. De bruker en trommel- og kjedemekanisme for effektiv materialløfting og senking....Les meg

filtre
Brems: Laste , Kløtsj: Begrensning av overbelastning , Farge: Rød , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: Trykknapp anheng , Kontrollledning: 16 ft. , Bli ferdig: Pulverlakk , Hz: 60 , Smøring: Grease , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115
StilModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKlassifiseringHusdybdePris (eks. mva)
A
2GTD1
300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "14 466 NOK
B
2GTD3
500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "17 562 NOK
B
2GTD5
800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "18 081 NOK
C
2GXH2
1000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "43 540 NOK
C
2GTD7
1000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "33 944 NOK
D
2GTD9
2000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "40 090 NOK
E
2GXH5
2000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "54 123 NOK
F
2GXH8
4000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "69 730 NOK

Elektriske kjettingtaljer, 20 fot løft, krokmontert

Dayton 20 ft. Elektriske løftekjedeheiser som er egnet for applikasjoner som krever hyppigere og raskere løft sammenlignet med manuelle taljer. De er ideelle for applikasjoner i industrielle produksjonslinjer, små maskinforretninger og mer. Alle enhetene har trykknapp -anhengskontroll for enkle løfte- / senkeoperasjoner og akselerere / senke heisehastigheten. De bruker traller (selges separat) som gjør at heisene kan bevege seg på et spor. Disse elektriske taljer gir ekte vertikal løft og er tilgjengelige i lastekapasiteter fra 300 til 4000 lb.

Egenskaper

  • Dayton elektriske kjettingtaljer har en trykkknapp-anhengskontroll for økt sikkerhet og presis kontroll.
  • De er integrert med et lastbremsesystem for håndtering av driftsbremser og en friksjonsclutch for å forhindre overvikling av kabel.
  • Disse enhetene har pulverlakkert finish for å forhindre rust og gir beskyttelse mot tøffe værforhold.
  • De er utstyrt med krokmontert taljefeste for enkel installasjon og økt mobilitet.

Standarder og godkjenninger

  • CUL
  • IKKE MIN
  • SOM MEG
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse elektriske kjettingtaljene?

Disse Dayton elektriske kjettingtaljene har lastekapasiteter fra 300 til 4000 lb.

Hvilket smøremiddel er kompatibelt med Dayton elektriske kjettingtaljer?

Fett er ideelt brukt med disse kjettingtaljene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?