AKRO-MILS 30283 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils 30283-serien av superstørrelseskasser lagrer og organiserer maskinvare, verktøy og andre gjenstander i små størrelser i varehus, produksjonsanlegg, kontorer og sykehus. De finnes i blå, rød, gul og klare farger.

filtre
Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 11 3 / 8 " , Innvendig lengde: 16 7 / 8 " , Innvendig bredde: 16 9 / 16 " , Lengde: 20 "til 22" , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig lengde: 20 " , Utvendig bredde: 18 3 / 8 " , Volum: 1.88 cu. ft. , Bredde: 18 "til 20"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30283GRÅ
--719NOK
RFQ
B
30283BLÅ
Blå-719NOK
C
30283SKLAR
Fjern-791NOK
D
30283RED
Rød-719NOK
E
30283YELLO
Gul-719NOK

30283 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30283-serien av superstørrelseskasser lagrer og organiserer maskinvare, verktøy og andre gjenstander i små størrelser i varehus, produksjonsanlegg, kontorer og sykehus. De finnes i blå, rød, gul og klare farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30283-serien Super Size-binger opptar mindre plass og kan stables på hverandre.
  • De har en konstruksjon i ett stykke som gjør dem lekkasjesikre.
  • Disse stablebare søppelkassene kan brukes med tråd- og stålhyller, stålvogner og dukker og er korrosjonsbestandige, svake syre- og alkalibestandige.
  • De har anti-skli stopper og forsterkende ribber for å forhindre bevegelse av beholderen.
  • Disse AkroBins har et stort, komfortabelt håndtak på baksiden og en bred, åpen beholder foran for enkel tilgang selv når de er stablet.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40282 Lengdedeler: Denne skilleveggen er plassert (på langs) inne i beholderne for å lage mindre rom.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse AkroBinene?

Disse Super-Size AkroBins har en lastekapasitet på 300 lb.

Er Akro-Mils beholdere enkle å rengjøre?

Ja, Akro-Mils beholdere er enkle å rengjøre. Bare tørk dem med en fuktig klut eller vask dem med såpe og vann.

Hvordan vedlikeholde disse Akro-Mils søppelkassene?

  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipemidler som kan skade plasten.
  • Oppbevar dem på et kjølig, tørt sted og ikke overbelast dem utover vektkapasiteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?