DAYTON 2GXH2 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 20 fot | AB9ZKC

DAYTON 2GXH2 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 20 fot

På lager
Vare: AB9ZKC Modell: 2GXH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt10
BremsLaste
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH3
ClutchBegrensning av overbelastning
FARGERød
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollTrykknapp anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishPulverlakk
Husdybde7-13 / 32 "
Husets lengde17 13 / 64 "
Husets bredde8 37 / 64 "
Hz60
Heis20 ft.
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker18-5 / 16 "
Motor HP0.66
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)50.04
HS kode8425110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingKlassifiseringHusdybdePris
DAYTON 2GTD1 Elektrisk kjettingtalje 300 Lb. 20 fot | AB9YVV 2GTD1300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "14 466 NOK
DAYTON 2GTD3 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 20 fot | AB9YVX 2GTD3500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "23 411 NOK
DAYTON 2GTD5 Elektrisk kjedetalje 800 Lb. 20 fot | AB9YVZ 2GTD5800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "18 081 NOK
DAYTON 2GTD7 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 20 fot | AB9YWB 2GTD71000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "33 944 NOK
DAYTON 2GTD9 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 20 fot | AB9YWD 2GTD92000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "43 639 NOK
DAYTON 2GXH5 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 20 fot | AB9ZKF 2GXH52000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "54 123 NOK
DAYTON 2GXH8 Elektrisk kjedetalje 4000 Lb. 20 fot | AB9ZKJ 2GXH84000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "69 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2GXH2 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 20 fot
43 540 NOK / enhet