Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1

WATTS 1/2 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 175 psi

På lager
Vare: AE3JEU Modell: 1/2 LF 530-C STDKryssreferanse: 5DLZ1
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibrert justerbar avlastningsventil
Body MaterialBlyfri messing
SkivematerialeBuna-N
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde3"
Total lengde1.625 "
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 175 psi
SetematerialeBuna-N
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS 3/4 LF 530-C STD Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 tomme | AE3JEV 5DLZ2 3/4 LF 530-C STD3 / 4 "1 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF 530-C STD justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 175 psi
923NOK / enhet