Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 174A 75 sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 75 psi bronse | AD9TYJ 4UV68

WATTS 1 174A 75 sikkerhetsventil 1 tomme 75 psi bronse

På lager
Vare: AD9TYJ Modell: 1 174A 75Kryssreferanse: 4UV68

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
BtuH2,055,000
SkivematerialeIkke-metallisk
Fabrikkinnstilt trykk75 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde5.75 "
Total lengde3"
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBtuHSkivematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
WATTS 3/4 174A-050 sikkerhetsventil 3/4 tommer 50 Psi bronse | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronse950,000silikonRustfritt stål50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 781 NOK
WATTS 3/4 174A-075 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 75 Psi Bronse | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronse1,320,000silikonRustfritt stål75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780 NOK
WATTS 3/4 174A-100 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Bronse | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronse1,695,000silikonRustfritt stål100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780 NOK
WATTS 3/4 174A-125 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Bronse | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronse2,070,000silikonRustfritt stål125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780 NOK
WATTS 3/4 174A-150 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Bronse | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronse2,445,000silikonRustfritt stål150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 780 NOK
WATTS 1 174A-050 sikkerhetsventil 1 tomme 50 psi bronse | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronse1,470,000silikonRustfritt stål50 psi1"1"5.75 "5 060 NOK
WATTS 1 174A-150 sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 150 psi bronse | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronse3,795,000silikonRustfritt stål150 psi1"1"5.75 "5 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 174A 75 sikkerhetsventil 1 tomme 75 psi bronse
4 238 NOK / enhet