Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/2 740 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 tommer 30 Psi | AC8KTV 3AZD4

WATTS 11/2 740 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 tommer 30 psi

På lager
Vare: AC8KTV Modell: 11/2 740Kryssref: 3AZD4

Få tak i det April 30, tirsdag
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
8 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStryke
BtuH2,900,000
SkivematerialeBuna-N
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde9.25 "
Total lengde5.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 75 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeMessing
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.04
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBtuHSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 3/4 740-050 sikkerhetsventil 3/4 x 1 tomme 50psi jern | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000silikonBronseRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"2 506 NOK
WATTS 3/4 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 75 Psi jern | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000silikonBronseRustfritt stål75 psi3 / 4 "1"2 353 NOK
WATTS 1 740-050 sikkerhetsventil 1 x 1-1/4 tomme 50 psi | AB8QYN 26X152 1 740-0503.5 "1,899,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1"1.25 "4 513 NOK
WATTS 1 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 tomme 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1"1.25 "4 299 NOK
WATTS 1 1/4 740-050 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tomme 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.25 "1.5 "7 082 NOK
WATTS 1 1/4 740-075 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000silikonBronseRustfritt stål75 psi1.25 "1.5 "7 092 NOK
WATTS 1 1/2 740-050 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000silikonBronseRustfritt stål50 psi1.5 "2"10 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/2 740 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 tommer 30 psi
8 933 NOK / enhet