Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1450F-STD 1/2 dobbel kontrollregulator og avlastningsventil, 1/2 tomme inntak, 6.9 bar trykk | BP6CBY 0388798

WATTS 1450F-STD 1/2 dobbel kontrollregulator og avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk

På lager
Vare: BP6CBY Modell: 1450F-STD 1/2Kryss Ref: 0388798
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
3 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
Justerbart område for redusert trykk10 til 25 psi
Body MaterialStryke
Skivematerialesilikon
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Arbeids press100 PSI
Mfr. Serie1450F
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde2 Bar
silJa
Stilstandard
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44

Produktdetaljer:

Dobbel kontrollregulator og avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1450F-STD 1/2 dobbel kontrollregulator og avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk
3 063 NOK / enhet