SQUARE D Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgangsspenning


filtre
Farge: Grå , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 60 , Inngangsspenning: 120 / 240 VAC , IP-vurdering: 54 , Montering: Wall , Utgangsspenning: 12 / 24 VAC , Fase: 1
StilModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
100SV43A
3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "3 804 NOK
A
150SV43A
3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 432 NOK
B
50SV43A
3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "3 675 NOK
B
250SV43B
4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 071 NOK
B
750SV43F
4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 081 NOK
B
500SV43B
4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662 NOK
C
1S43F
5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"12 338 NOK
C
2S43F
6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568 NOK
C
1.5S43F
6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "14 969 NOK
C
3S43F
6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "24 694 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?