SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270

SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva

På lager
Vare: AF6PCD Modell: 1S43FKryssreferanse: 1H270

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuck Boost Transformer
FARGEGrå
Dybde5.4 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde8.2 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 240 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning12 / 24 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering1KVA
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.52
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "3 662 NOK
SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 108 NOK
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 461 NOK
SQUARE D 500SV43B Transformator, Buck Boost, Innkapslet, 0.5Kva, 1 Fase | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662 NOK
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 061 NOK
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "14 939 NOK
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva
12 338 NOK / enhet