Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 kule- og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 600 psi trykk

På lager
Vare: CA4EEZ Modell: 3/4 LBRVM1TXTXB-125Kryss Ref: 0125569
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
1 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.180 grader F
Mfr. SerieLFBRVM1
Min. Temp.40 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4599

Produktdetaljer:

Kule og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 600 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KulematerialeBody MaterialUttakstilkoblingUtløpstypePorttypeSetematerialeAksematerialePris
WATTS BRVP-80 3/4 kule- og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 210 grader. F, 400 psi trykk | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronse-Pex krympetFullPTFEMessing1 735 NOK
WATTS LFBRVT-125 3/4 kule- og avlastningsventil, gjenge X gjenge X kompresjon, 3/4 tommers størrelse, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 grader FRustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegeringGjenget hunn-FullJomfru PTFERustfritt stål2 108 NOK
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Kule og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 600 psi trykk | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 grader FForkrommet messingBronse-Gjenget hunnFullPTFEMessing1 326 NOK
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 kule- og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 600 psi trykk | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 grader FForkrommet messingBronse-Gjenget hunnFullPTFEMessing1 411 NOK
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Kule og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi trykk | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 326 NOK
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 kule- og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 600 psi trykk | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 472 NOK
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Kule og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi trykk | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 grader FForkrommet messingBronse-krympedeFullPTFEMessing1 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 kule- og avlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 600 psi trykk
1 220 NOK / enhet